Slipnylonark HP sats med 25 st Durable Flex 280

Art-nr: 556145 280
Ange pris 25 st. (SEK 711,58 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
372 styck i lager
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Tekniska data

Motsvarande kornstorlek 280 - 360
finhetsgrad medelfin
Slipnylonets struktur 280
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Bredd 114 mm
Längd 228 mm
Utförande A Very Fine
3M-beteckning DF
Färg röd
Produktslag Slipnylonark

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 556145 280
EAN/GTIN 8410001134413
Tillverkarens nummer 64659

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Durable Flex högeffektiv slipnylon med extremt tät kornfördelning djupt ned i fibermaterialet. Slipnylon med ny uppbyggnad möjliggör aggressivare slipning, mycket lång utslitningstid utan igensättning och ännu jämnare slipbild. Den enorma flexibiliteten underlättar arbetet på svåråtkomliga ställen.
Flexibel högeffektiv slipduk med extremt tät kornfördelning djupt ned i fibermaterialet. Slipdukens speciella uppbyggnad möjliggör en aggressivare slipning, mycket lång användningstid utan igensättning och en ännu jämnare slipbild. Den enorma flexibiliteten underlättar arbetet på svåråtkomliga ställen.

Fördel:

  • Anpassar sig till arbetsstyckets form.
  • Den öppna strukturen förhindrar igensättning och minskar värmeutvecklingen.
  • Jämn och reproducerbar finish.
  • Kan användas för både torr- och våtslipning.
  • Fri från beståndsdelar som förorsakar korrosion.

Användningsdata:

För manuell rengöring och ytbehandling. Idealisk ersättning för stålullsprodukter.
Medel / medelfin: Universellt användbar för borttagning av rostfilm, lättare smuts och missfärgningar; för efterslipning av förslipade eller borstade ytor eller för avfettning och rengöring före lackering.

Leveransinnehåll:

Sats med 25 ark.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar