Slibelamelhjul (A) 120

Art.-nr.: 555145 120
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse A
Korn 120
Skive-⌀ 165 mm
Skivebredde 30 mm
Borings-⌀ 54 mm
maks. omdrejningstal 5.200 min-1
Produkttype Slibelamelhjul

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 555145 120
EAN/GTIN 4045197525680

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Slibelamelhjul med korundtekstil (A). Borings-⌀ 54 mm.

Anvendelse:

Fjernelse og rengøring af svejsesamlinger, slibning af store flader og emner med uregelmæssig profil.

Bemærk:

Til mindre holdeaksler end ⌀ 54 mm skal metalflange nr. 555140, der kan udbores, anvendes. Flere mål fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele