Csiszolólamellás korong (A) 120

Cikkszám: 555145 120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 120
Tárcsa ⌀ 165 mm
Tárcsaszélesség 30 mm
Furat ⌀ 54 mm
Maximális fordulatszám 5 200 min-1
Termék fajtája Csiszolólamellás korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 555145 120
EAN / GTIN 4045197525680

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Kőzet
 
Lakk
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Csiszolólamellás korong korundvászonnal (A). Furat ⌀ 54 mm.

Felhasználás:

Hegesztési varratok eltávolításához és tisztításához, szabálytalan profillal rendelkező nagy felületek és munkadarabok csiszolásához.

Figyelem:

54 mm ⌀-nél kisebb felfogó tengelyekhez kérjük használja az 555140 cikkszámú felfúrható fém karimát. További méretek külön rendelésre szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek