Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Brusné lamelové kolo (A), ⌀ 165×30 mm, Zrnitost: 120

Artiklové číslo: 555145 120

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 555145 120
EAN / GTIN 4045197525680
Číslo výrobce 555145 120
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Ausführung:

Schleiflamellenräder mit Korundgewebe (A). Bohrungs-⌀ 54 mm.

Verwendung:

Entfernen und Reinigen von Schweißnähten, Schleifen von großen Flächen und Werkstücken mit unregelmäßigem Profil.

Hinweis:

Für kleinere Aufnahmewellen als ⌀ 54 mm den aufbohrbaren Metallflansch Nr. 555140 verwenden. Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku