VCMT 110302-SM IC807 Rombiske, positive 35° platter med 7° frigangsvinkel til for- og efterbearbejdning af bløde emnematerialer og eksotiske legeringer.

Art.-nr.: 5550495
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5550495
EAN/GTIN 7291075105810
Producentnummer 5550495
L-nummer L23950 317

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/afstikning, spåndanner SM, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skærlængde (L) 11,1 mm, diameter indercirkel (IC) 6,35 mm, skærtykkelse (S) 3,18 mm

Egenskab:

  • Spanformer SM
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Kantlængde (L) 11,1 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 2,9 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,18 mm
  • Maksimal fremføring 0,2 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,2 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,04 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere