RCMT 1204M0-14 IC807 Rund, positiv plade med 7° frigangsvinkel til efterbearbejdning ved profildrejning på en bred vifte af emnematerialer

Art.-nr.: 5550391
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5550391
EAN/GTIN 7291075063684
Producentnummer 5550391
L-nummer L23950 945

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner 14, diameter indskrevet cirkel (IC) 12 mm, skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer 14
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Skærelængde maks. (APMX) 6 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 5,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,5 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,3 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere