RCMT 1204M0-14 IC807 Round Inserts with a 7° Positive Flank for Medium and Finish Profiling on a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 5550391
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5550391
EAN/GTIN 7291075063684
Nummer fabrikant 5550391
L-nummer L23950 945

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer 14, diameter ingeschreven cirkel (IC) 12 mm, dikte snijplaat (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer 14
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
  • Diameter montagegat (D1) 5,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,5 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,3 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder