{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Slibemiddelforkortelse | A | |
| Kornstørrelsessammenligning | 280 | |
| Finhedsgrad | fin | |
| Hoved-⌀ | 80 mm | |
| Hovedbredde | 50 mm | |
| Skaft-⌀ | 6 mm | |
| Anbefalet omdrejningstal | 4.000 min-1 | |
| maks. omdrejningstal | 7.000 min-1 | |
| Produkttype | Slibevifter |
| Artikelnummer | 554977 80X50 | |
| EAN/GTIN | 4045197678874 | |
| Producentnummer | 554977 80X50 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |