Roue de polissage nylon ondulé 80X50 mm

Réf.: 554977 80X50

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    24,12 € / Unité
  • De 10 Unité
    20,10 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
76 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Comparaison grain 280
Degré de finesse fin
⌀ tête 80 mm
Largeur tête 50 mm
⌀ queue 6 mm
Vitesse de rotation recommandée 4 000 min-1
Vitesse de rotation max. 7 000 min-1
Type de produit Roue de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 554977 80X50
EAN / GTIN 4045197678874

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
à sec
 

Description

Exécution:

Nylon de forme sinusoïdale sans arêtes coupées. ⌀ tige 6 mm.

Utilisation:

Pour un matage et un polissage propres.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript