{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Korrelvergelijking | 280 | |
Fijnheidsgraad | fijn | |
Kop-⌀ | 80 mm | |
Kopbreedte | 50 mm | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Aanbevolen toerental | 4.000 min-1 | |
Maximaal toerental | 7.000 min-1 | |
Producttype | Lamellenslijpers |
Artikelnummer | 554977 80X50 | |
EAN/GTIN | 4045197678874 |