Ściernice wachlarzowe, włóknina falista 80X50 mm

Nr art.: 554976 80X50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    119,51  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    99,60  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: A

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości A
porównanie ziarnistości 180
ziarnistość średni
⌀ główki 80 mm
szerokość główki 50 mm
⌀ chwytu 6 mm
zalecana prędkość obrotowa 4 000 min-1
maksymalna prędkość obrotowa 7 000 min-1
Rodzaj produktu Ściernice wachlarzowe,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 554976 80X50
EAN / GTIN 4045197678850

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Sinusoidalnie ułożona włóknina ścierna bez ciętych krawędzi, średnica chwytu 6 mm

Zastosowanie:

Do matowania i polerowania bez pozostawiania osadu.