Slibevifter (CER), korn 80, Hoved-⌀×hovedbredde: 20X20mm

Art.-nr.: 554160 20X20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    41,67 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    34,74 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
785 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hoved-⌀×hovedbredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: Keramik

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Keramiske korn (CER)
Slibemiddelforkortelse Keramik
Korn 80
Hoved-⌀ 20 mm
Hovedbredde 20 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Anbefalet omdrejningstal 20.000 min-1
maks. omdrejningstal 38.200 min-1
Produkttype Slibevifter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 554160 20X20
EAN/GTIN 4062406123901
Producentnummer 554160 20X20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Lamelformet element om værktøjets akse.
Slibelameller besat med keramiske korn (CER).

Anvendelse:

Overvejende til finslibe- og polerearbejde på store radier inden for værktøjs- og formkonstruktion, ved beholder- og apparatkonstruktion. Slibelamellerne tilpasser sig til emnets konturer.