{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Şlefuitoare în evantai | |
| Formă | rotund | |
| Materiale abrazive | Granulaţie ceramică (CER) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 80 mesh | |
| Diametrul capului | 20 mm | |
| Lăţimea capului | 20 mm | |
| Diametrul arborelui | 6 mm | |
| Turaţie max. | 38.200 min-1 | |
| Viteza recomandată max. | 20.000 min-1 | |
| Suport | Tijă | |
| Conținut unitate | bucată |
| Cod articol | 554160 20X20 | |
| EAN / GTIN | 4062406123901 | |
| Număr producător | 554160 20X20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |