{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Tuotetyyppi | Liuskakaralaikat | |
| Muoto | pyöreä | |
| Hioma-aine | keramiikkarae (CER) | |
| Raekoko (seula) | 80 verkko | |
| Pään halkaisija | 20 mm | |
| Pään leveys | 20 mm | |
| Varren halkaisija | 6 mm | |
| Kierrosluku maks. | 38 200 min-1 | |
| Suositeltu kierrosluku maks. | 20 000 min-1 | |
| Kiinnitin | varsi | |
| Sisällön yksikkö | kpl |
| Tuotekoodi | 554160 20X20 | |
| EAN / GTIN | 4062406123901 | |
| Valmistajan numero | 554160 20X20 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |