Disc abraziv din plastic, cu ⌀ cozii 6 mm, ⌀ exterior: 50mm

Cod articol.: 554090 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,14 € / 1 buc.
  • de la 5 buc.
    7,62 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
502 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Roloc™
Accesoriu pentru Schleifmaschinen; Winkelschleifer; Schleifmaschinen; Winkelschleifer
Denumirea producătorului Kunststoff-Schleifteller
Ambalaj neambalate individual
Politică / etichetare Marcaj CE
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Culoarea negru
Lungime 50 mm
Specificații Aufnahme werkzeugseitig: Schnellspannsystem Außengewinde; Material: Kunststoff; Aufnahme maschinenseitig: Schaft-⌀ 6 mm; maximale Drehzahl: 25000 min⁻¹; Schaft-⌀: 6 mm; Außen-⌀: 50 mm; Schnellwechselsystem: Roloc™, Combidisc®; Verwendung: Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen
Piesă de schimb sau accesoriu Accesorii
Tip produs Stützteller
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 554090 50
EAN / GTIN 54046719218955
Număr producător 7000077929
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Pentru prinderea discurilor de şlefuire cu sistem de prindere rapidă cu filet exterior (Roloc™, Combidisc®).
Disc abraziv din plastic, cu coadă 6 mm prinsă strâns.
Sistemul de schimbare rapidă Roloc™ permite schimbarea sigură a discurilor de şlefuit „printr-o singură învârtire” de mână în cel mai scurt timp.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea eficientă a suprafeţelor mici, chiar şi la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operaţiile cu mai multe faze.

Notă:

Pentru polizoarele unghiulare recomandate consultaţi Cod 079325.