Slibeskive (ZA) 80

Art.-nr.: 554019 80
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    9,91  DKK / styk
  • fra 50 styk
    8,27  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.307 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: ZA

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse ZA
Korn 80
Skive-⌀ 76,2 mm
maks. omdrejningstal 25.000 min-1
Produkttype Slibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 554019 80
EAN/GTIN 4045197966193

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Zirkonkorund (ZA) med et optimalt forhold mellem pris og ydelse af hensyn til rentabel anvendelse på stål og ikke-jernholdige metaller.