Disc de şlefuit (ZA) 80

Cod articol: 554019 80

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,52 € / buc.
  • de la 50 buc.
    1,27 € / buc.
La cerere
În stoc
1.057 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: ZA

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv ZA
Granulaţie 80
⌀ discurilor 76,2 mm
Turaţie maximă 25.000 min-1
Tip produs Disc de şlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 554019 80
EAN / GTIN 4045197966193

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Corindon cu zirconiu (ZA) cu cel mai bun raport calitate-preţ pentru utilizare economică pe oţel şi metale neferoase.