Brúsny kotúč (ZA) 80

Č. pol.: 554019 80

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    1,57 € / ks
  • Od 50 ks
    1,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
657 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: ZA

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo ZA
Zrnitosť 80
⌀ kotúčov 76,2 mm
maximálne otáčky 25 000 min-1
Druh produktu Brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 554019 80
EAN/GTIN 4045197966193

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Zirkónový korund (ZA) s najlepším pomerom nákladov a úžitkovej hodnoty na hospodárne použitie na oceľ a neželezné kovy.