Gummibagskive, skaft-⌀ 6 mm middelhård 50M mm

Art.-nr.: 553920 50M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
357 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdhedsgrad middelhård
Udvendig ⌀ 50 mm
Skaft-⌀ 6 mm
maks. omdrejningstal 30.000 min-1
Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 553920 50M
EAN/GTIN 4045197331007

Betegnelse

Udførelse:

Optimal forbindelse af slibetallerken og slibeskive ved hjælp af hurtigskiftesystem (indvendigt gevind). Enkelt, hurtigt bladskift med hånden, også efter krævende opgaver.
Gummislibetallerken skaft-⌀ 6 mm. Til fastgørelse af slibeskiver med hurtigspændesystem med metallukning.

Anvendelse:

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer inden for værktøjs- form- og modelfremstilling samt fremstilling af maskiner, apparater og beholdere.