Gumi csiszolótányér, szár ⌀ 6 mm középkemény 50M mm

Cikkszám: 553920 50M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
373 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Keménységi fok középkemény
Külső ⌀ 50 mm
Szár ⌀ 6 mm
Maximális fordulatszám 30 000 min-1
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 553920 50M
EAN / GTIN 4045197331007

Leírás

Kivitel:

A csiszolótányér és a csiszolótárcsa optimálisan kapcsolódik a gyorsbefogó rendszernek köszönhetően (belső menet). Egyszerű, gyors lapcsere kézzel, fokozott használat után is.
Gumi csiszolótányér, szár ⌀ 6 mm. Fém záróelemes gyorsbefogó rendszerű csiszolótárcsák befogásához.

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is a szerszám-, forma- és modellkészítésben, a gép-, készülék- és tartálygyártásban.