Disc abraziv cauciucat, ⌀ cozii 6 mm semidur 50M mm

Cod articol: 553920 50M
La cerere
În stoc
357 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Grad de duritate semidur
⌀ exterior 50 mm
⌀ cozii 6 mm
Turaţie maximă 30.000 min-1
Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 553920 50M
EAN / GTIN 4045197331007

Descriere

Execuţie:

Legătură optimă între suport şi discul abraziv prin sistemul de prindere rapidă (filet interior). Schimbare uşoară şi rapidă a discului, cu mâna, chiar şi după o utilizare dură.
Disc abraziv din cauciuc, ⌀ cozii 6 mm. Pentru prinderea discurilor de şlefuire cu sistem de prindere rapidă cu închizător din metal.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea raţională a suprafeţelor mici, chiar şi la contururi variabile în producţia de scule, profiluri şi modele, în producţia maşinilor, aparatelor şi containerelor.