Slibetylle (CER), korn 40 grov, Bøsnings-⌀×hylse bredde: 30X30mm

Art.-nr.: 553790 30X30
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    9,60 DKK / 1 styk
  • fra 50 styk
    7,97 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.417 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bøsnings-⌀×hylse bredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1 stk.
Beskrivelse formular cylindrisk
Diameter 30 mm
Slibemiddel, bredde 30 mm
Finhedsgrad grov
Slibemiddelunderlag syntetisk harpiks
Binding harpiks og syntetisk harpiks
Indhold, enhed stk.
Produkttype Slibetylle
Slibemiddel keramiske korn (CER)
Kornstørrelse (mesh) 40 mesh
Egnet til planslibning; kantslibning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 553790 30X30
EAN/GTIN 4027497456192
Producentnummer A6406030300400081
Producent/ansvarlig person LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Slibetyllen holdes fast, fordi gummistykket udvider sig ved højt omdrejningstal. Tyllen kan indsættes i hele sin bredde, sidder godt fast og kan nemt og hurtigt udskiftes (skrues på og af i rillens retning). Kun kompatibel med overslebne slibetylle-holdesystemer.
Af rivestærkt, kunstharpiksbundet materiale med lang standtid og god kornvedhæftning. Egner sig ikke til anvendelse med kølesmøremidler.
Keramiske korn (CER).

Anvendelse:

Slibetyller anvendes fortrinsvis til fladeslibeopgaver, som kræver en kraftigere materialespåntagning − også på kanter.

Passer til:

Slibetylleholder nr. 553600.