Sliphylsa (CER) kornstorlek 40 grov 30X30 mm

Article no.: 553790 30X30
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 20,92 / 1 st.
  • from 50 st.
    NOK 17,49 / 1 st.
on request
På lager
2 417 styck i lager

Select article variation and quantity

Hyls-⌀×hylsbredd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Innehåll 1 St.
Beskrivning, formulär cylindriska
Diameter 30 mm
Slipmedel, bredd 30 mm
Finhetsgrad grov
Slipmedelsunderlag konstharts
Bindning harts och konstharts
Innehåll, enhet delar
Produktslag Sliphylsa
Slipmedel keramikkorn (CER)
Kornstorlek (mesh) 40 mesh
Lämplig för ytslipning; povrchové brúsenie; kantslipning; brúsenie hrán

Identification & Classification

Artikkelkode 553790 30X30
EAN / GTIN 4027497456192
Manufacturer number A6406030300400081
Manufacturer/responsible person LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Sliphylsan hålls fast genom att gummikroppen expanderar vid höga varvtal. Hylsan kan användas i hela sin bredd. Den sitter säkert utan att glida och byts snabbt och enkelt (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen). Passar endast till överslipande system med expanderande sliphylsor.
Av draghållfast, fenoplastbundet material med lång brukstid och god kornvidhäftning. Inte lämpliga för användning med kylsmörjmedel.
Keramikkorn (CER).

Användningsdata:

Expanderande sliphylsor används huvudsakligen för ytsliparbeten som kräver kraftig materialbearbetning − även på kanter.

Passar till:

Expanderande sliprulle nr 553600.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen