Slibekappeholder 1319G

Art.-nr.: 553100 1319G
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    44,25  DKK / styk
  • fra 5 styk
    36,88  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
128 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hoved-⌀ 13 mm
Hovedlængde 19 mm
Skaft-⌀ 3 mm
maks. omdrejningstal 35.000 min-1
Produkttype Slibekappeholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 553100 1319G
EAN/GTIN 4045197330499

Betegnelse

Udførelse:

De sømløst formede slibekapper skubbes på gummidelen og holdes sikkert ved hjælp af centrifugalkraften, når maskinen kører. Slibekapperne kan nemt og hurtigt udskiftes (drejes op/ned i slidsens retning).
Slidset, elastisk gummihoved med stålskaft.

Anvendelse:

Primært beregnet til værktøjsfremstilling til efterbearbejdning på steder med begrænset plads.

Passer til:

Slibekapper nr. 553035 - 553328.
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
    Hoved-⌀, hovedlængde, form Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven