Suport pentru capace de şlefuit 1319G

Cod articol: 553100 1319G

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    6,80 € / buc.
  • de la 5 buc.
    5,67 € / buc.
La cerere
În stoc
128 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cap 13 mm
Lungimea capului 19 mm
⌀ cozii 3 mm
Turaţie maximă 35.000 min-1
Tip produs Suport pentru capace de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 553100 1319G
EAN / GTIN 4045197330499

Descriere

Execuţie:

Capacele de şlefuit formate fără lipitură sunt împinse pe corpul de cauciuc şi menţinute în siguranţă prin forţa centrifugă a maşinii în stare de funcţionare. Capacele de şlefuit se pot schimba repede şi uşor (montaj în direcţia crestăturii).
Corp elastic crestat din cauciuc cu coadă din oţel.

Aplicaţie:

Mai ales în construcţia de unelte pentru lucrări de finisare în locuri greu accesibile.

Adaptat pentru:

Capace de şlefuit Cod 553035553328.
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
    ⌀ cap, lungimea capului, forma Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături