Hiomapää 1319G

Tuote nro.: 553100 1319G
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    7,59 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    6,33 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
128 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pään ⌀ 13 mm
Pään pituus 19 mm
Varren ⌀ 3 mm
Enimmäiskierrosluku 35 000 min-1
Tuotetyyppi Hiomapää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 553100 1319G
EAN / GTIN 4045197330499

Kuvaus

Malli:

Saumattomat hiomatuppilot asetetaan kumirungon päälle, ja ne pysyvät tukevasti paikoillaan keskipakoisvoiman ansiosta. Hiomatuppiloiden vaihto käy nopeasti ja helposti (käännetään auki/kiinni urien suuntaisesti).
Uritettu elastinen kumirunko, teräsvarsi.

Käyttö:

Erityisesti työkalunvalmistuksen viimeistelytöihin vaikeapääsyisissä kohdissa.

Sopii:

Hiomatuppilot nro 553035553328.
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
    Pään ⌀, pään pituus, muoto Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin