PICCO L-MF 6-5 L15 IC908 Multifunktionsværktøjer i massiv hårdmetal til boring, planfræsning, indvendig og udvendig drejning på automatiske drejebænke med glidende hoveddok og små CNC-maskiner

Art.-nr.: 5530114
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5530114
EAN/GTIN 7291075157482
Producentnummer 5530114
L-nummer L24030 612

Betegnelse

Beskrivelse:

Skæreplader i massiv hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærekantdiameter (DC) 5 mm, funktionel længde (LF) 41 mm, effektiv længde (LU) 15 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,3 mm
  • Skærediameter (DC) 5 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 41 mm
  • Effektiv længde (LU) 15 mm