PICCO L-MF 6-5 L15 IC908 Multifunkční nástroje z tvrdokovu pro vrtání, čelní obrábění, vnitřní a vnější soustružení na soustružnických automatech s posuvnou hlavou a malých CNC strojích

Artiklové číslo: 5530114
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5530114
EAN / GTIN 7291075157482
Číslo výrobce 5530114
L-číslo L24030 612

Popis

Popis:

Plně tvrdokovové břitové destičky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 5 mm, funkční délka (LF) 41 mm, efektivní délka (LU) 15 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.3 mm
  • Prumer rezu (DC) 5 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 41 mm
  • Použitelná délka (LU) 15 mm