Diamantslibestift galvanisk D91 2 mm

Art.-nr.: 552595 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: D

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Diamant
Slibemiddelforkortelse D
Formbeskrivelse kugle
Hoved-⌀ 2 mm
Hovedlængde 2 mm
Samlet længde 45 mm
Skaft-⌀ 3 mm
Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 552595 2
EAN/GTIN 4045197724502

Anvendelsestabel

Hårdmetal (HM)
 
15
Kunststof, GFK
 
15
Sten
 
15
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsslebne råemner med diamant-belægning. Meget skærevillig og maksimal standtid takket være galvanisk nikkelbinding.

Anvendelse:

Til manuel brug, på industrirobotter og præcisions- og CNC-slibemaskiner til finslibning af boringer, radier, konturer samt afgratning og affasning.
Til hårdmetal, teknisk keramik, gråt og sfærisk støbegods, glas, CFK/GFK.
Anbefalede periferihastigheder: Diamant tør 8-18 m/s, diamant våd 15-25 m/s.

Bemærk:

Diamantstrygesten finder du fra nr. 559000; diamantfile fra nr. 529150.