{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri argintiu | |
| Serie | D91 | |
| Denumirea producătorului | Diamant-Schleifstifte galvanisch D91 | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formular de descriere | Formă bilă | |
| Diametrul capului | 2 mm | |
| Lungime cap | 2 mm | |
| Diametrul arborelui | 3 mm | |
| Lungimea totală | 45 mm | |
| Maşină acţionată | Polizor drept | |
| Suport | Tijă | |
| Viteză periferică recomandată min. | 8 m/s | |
| Viteză periferică recomandată max. | 25 m/s | |
| Suport de material abraziv | Metal | |
| Liant | Galvanic | |
| Culoarea | gri | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Piatră de şlefuit | |
| Materiale abrazive | Diamant (D) | |
| Procedeu de şlefuire | Rectificare interioară | |
| Specificaţie | D91 | |
| Recomandat pentru material | Sticlă; Fontă; Carbură; Ceramică | |
| Grupă de materiale | multimaterial |
| Cod articol | 552595 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197724502 | |
| Număr producător | 552595 2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |