Diamantslijpstiften galvanisch D91 2 mm

Artikelnummer: 552595 2
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: D

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
Vormbeschrijving Bol
Kop-⌀ 2 mm
Koplengte 2 mm
Totale lengte 45 mm
Schacht-⌀ 3 mm
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 552595 2
EAN/GTIN 4045197724502

Toepassingstabel

Hardmetaal (HM)
 
15
Kunststof, GFK
 
15
Steen
 
15
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiegeslepen halffabricaat delen met diamantbezetting. Zeer hoge slijpcapaciteit en standtijd door galvanische nikkelverbinding.

Toepassing:

Handmatig gebruik, op industriële robots of machines voor inwendig rondslijpen en CNC-slijpmachines voor het fijnslijpen van boringen, radiussen, contouren en voor afbramen en afschuinen.
Voor hardmetaal, technische keramiek, grijs en nodulair gietijzer, glas, CFK/GFK.
Aanbevolen omtreksnelheden: diamant droog 8-18 m/s, diamant nat 15-25 m/s.

Tip:

Diamant-wetstenen vindt u vanaf nr. 559000; diamantvijlen vanaf nr. 529150.