XCMT 06R-202002-MG IC808G Vendeplatter til DR-MF multifunktionsværktøj med 2 skærekanter til indvendig bearbejdning

Art.-nr.: 5522273
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MULTIFUNCTIONTOOLS

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5522273
EAN/GTIN 7291075347692
Producentnummer 5522273
L-nummer L23940 1954

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksskær, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skæredybde, maks. (CDX) 2 mm, skærebredde (CW) 2 mm, skærepladetykkelse (S) 2,65 mm, samlet længde (OAL) 6,4 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 2 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 7 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,65 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,07 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,04 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 6,4 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Se alle