Filtpolerstift skaft-⌀ 6 mm 172

Art.-nr.: 552200 172
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    46,26  DKK / styk
  • fra 10 styk
    38,59  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
195 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdhedsgrad middel
Hoved-⌀ 30 mm
Hovedlængde 40 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Anbefalet periferihastighed 5 m/s - 10 m/s
Produkttype Polerstift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 552200 172
EAN/GTIN 4045197240088

Betegnelse

Udførelse:

Slidstærke filtpolerstifter med middelhård, utroligt formstabilt filt.

Anvendelse:

Til for- og højglanspolering af forslebne overflader med store krav til nøjagtige geometriske former.

Bemærk:

Filtpolerstifter skal anvendes i forbindelse med slibe- og polerpasta som nr. 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Anbefalet periferihastighed 5 −10 m/s.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven