Poliravimo galvutė iš veltinio Koto ⌀ 6 mm 172

Prekės Nr.: 552200 172

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    6,90 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    5,75 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
205 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kietumo laipsnis vidutinio grubumo
Galvos ⌀ 30 mm
Galvutės ilgis 40 mm
Koto ⌀ 6 mm
Rekomenduojamas apskritiminis greitis 5 m/s - 10 m/s
Produkto rūšis Poliravimo ritinėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 552200 172
EAN / GTIN 4045197240088

Aprašymas

Modelis:

Labai patvarios poliravimo galvutės iš vidutinio standumo, ypatingai tvirtos formos veltinio.

Paskirtis:

Pirminiam ir galutiniam jau paruoštų paviršių poliravimui iki blizgesio išlaikant labai tikslias geometrines formas.

Pastaba:

Poliravimo galvutės iš veltinio turi būti naudojamos su šlifavimo ir poliravimo pastomis, pvz., Nr. 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Rekomenduojamas apskritiminis greitis 5–10 m/s.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį