Mola per lucidatura in feltro ⌀ Codolo 6 mm 172

Codice art.: 552200 172
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    7,14 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    5,95 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
160 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado durezza medio
⌀ Testa 30 mm
Lunghezza della testina 40 mm
⌀ Gambo 6 mm
Velocità Periferica consigliata 5 m/s - 10 m/s
Tipo di prodotto Mola di lucidatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 552200 172
EAN / GTIN 4045197240088

Descrizione

Esecuzione:

Mole di lucidatura di lunga durata con feltro medio-duro molto stabile.

Uso:

Per lucidatura preliminare e a specchio di superfici già levigate con elevati requisiti di precisione della geometria delle forme.

Nota:

Le mole di lucidatura con feltro vanno usate in combinazione unitamente a paste abrasive e per lucidatura come n. art. 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Velocità periferica consigliata 5 – 10 m/s.
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello