Vandret klemme plus med rød håndtag

Art.-nr.: 551716
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 551716
EAN/GTIN 4020772001384
Producentnummer 551716
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vandret klemme plus med rød håndtag, med øget holdekraft, åben holdearm og vandret fod.
Galvaniseret og passiveret. Nitter lavet af rustfrit stål. Lejepunkterne smøres. Ergonomisk, oliebestandig håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent. Sikkerhedsklemme med tabsbeskyttelse til spændeskruen for enden af spændearmen.
Komplet med slukket, galvaniseret push-on skrue nr. 68301.

Egenskab:

  • Størrelse: 3
  • F1: 2,5kN
  • F2: 4,0kN
  • Trykskrue: M8 x 58
  • Vægt: 560 g
  • Størrelse: 3
  • A: 8
  • B: 78
  • C: 26,0
  • D: 6,5
  • E: 43
  • F: 22,0
  • H: 33,5
  • H1: 58
  • H2: 112
  • Min. HW: -1
  • HW maks.: 13,0
  • I: 18
  • K: 6,5
  • L1: 242
  • M: 25,5 - 36,0
  • N: 47,0
  • P: 52,5
  • α: 90°