• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Waagrechtspanner plus mit rotem Handgriff

Artikel-Nr.: 551716
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 551716
EAN / GTIN 4020772001384
Herstellernummer 551716
L-Nummer L30100 342
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Waagrechtspanner plus mit rotem Handgriff, mit erhöhten Haltekräften, offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl. Die Lagerstellen sind gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 68301.

Merkmal:

  • Größe: 3
  • F1: 2,5 kN
  • F2: 4,0 kN
  • Andrückschraube: M8 x 58
  • Gewicht: 560 g
  • Größe: 3
  • A: 8
  • B: 78
  • C: 26,0
  • D: 6,5
  • E: 43
  • F: 22,0
  • H: 33,5
  • H1: 58
  • H2: 112
  • HW min.: -1
  • HW max.: 13,0
  • I: 18
  • K: 6,5
  • L1: 242
  • M: 25,5 - 36,0
  • N: 47,0
  • P: 52,5
  • α: 90°