Horizontální upínka plus s červenou rukojeťí

Artiklové číslo: 551716
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 551716
EAN / GTIN 4020772001384
Číslo výrobce 551716
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontální svorka plus s červeným rukojeť, se zvýšenými přídržnými silami, otevřeným přídržným ramenem a vodorovnou nohou.
Pozinkováno a pasivováno. Nýty z nerezové oceli ocel. Ložiskové body jsou namazané. Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí. Bezpečnostní upínací díl s ochranou proti ztrátě upínacího šroubu na konci upínacího ramene.
Kompletní s kalením, pozinkovaným šroubem č. 68301.

Charakteristika:

  • Velikost: 3
  • F1: 2,5 kN
  • F2: 4,0 kN
  • Upínací šroub: M8 x 58
  • hmotnost: 560 g
  • Velikost: 3
  • A: 8
  • Š: 78
  • C: 26,0
  • D: 6,5
  • E: 43
  • F: 22,0
  • H: 33,5
  • H1: 58
  • H2: 112
  • HW min: -1
  • HW max: 13,0
  • I: 18
  • K: 6,5
  • L1: 242
  • M: 25,5 - 36,0
  • N: 47,0
  • P: 52,5
  • α: 90°

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku