Lille slibestift fin ZY0408

Art.-nr.: 551510 ZY0408
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
771 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Finhedsgrad fin
Hoved-⌀ 4 mm
Hovedlængde 8 mm
Skaft-⌀ 3 mm
Skaftlængde 50 mm
Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 551510 ZY0408
EAN/GTIN 4027497210268
Producentnummer A6000004083530181

Betegnelse

Udførelse:

LUKAS-slibestifter (OSA-certificerede og kontrollerede iht. EN 12 413) er med hensyn til hårdhed, binding, korntyper og kornstørrelser afstemt til de angivne opgaver og et så stort anvendelsesspektrum som muligt. Det præcise rundløb sikrer vibrationsfrit arbejde og skåner dermed menneske, maskine og emne. LUKAS-slibestifter er konstruerede universalt til slibning af kanter og flader og udmærker sig ved en maksimal slibeeffekt kombineret med lang standtid og ensartet overfladekvalitet på emnerne.
Mini-slibestifter med blandingskorn (AD-AW) i normalkorund, ædelkorund, mørkerød og enkeltkrystalkorund, hvid (LUKAS-betegnelse NDW) i korn 100 (fin). Keramisk binding. Skaft-⌀ 3 mm. Skaftlængde 50 mm.

Anvendelse:

Slibestifter med høj formstabilitet. Egner sig fortrinsvis til fin- og kantbearbejdning af (hærdet) værktøjs- og Cr-Ni-stål inden for værktøjs- og formfremstilling. Anbefalet skærehastighed 10 − 30 m/s.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven