Pienoiskaralaikka hieno ZY0408

Tuote nro.: 551510 ZY0408
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
531 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne A
Hienousaste hieno
Pään ⌀ 4 mm
Pään pituus 8 mm
Varren ⌀ 3 mm
Varren pituus 50 mm
Tuotetyyppi Karalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 551510 ZY0408
EAN / GTIN 4027497210268
Valmistajan numero A6000004083530181

Kuvaus

Malli:

LUKAS-karalaikat (OSA-sertifioitu ja tarkastettu standardin EN 12 413 mukaisesti) on kovuusasteeltaan, sidokseltaan, raelajeiltaan ja raeko'oiltaan tarkoitettu erityisesti nimettyihin käyttötarkoituksiin ja mahdollisimman laaja-alaiseen käyttöön. Hyvän pyörimistarkkuuden ansiosta värinä on vähäistä, ja laikkoja on miellyttävää käyttää. Värinättömyys säästää sekä työntekijää että työkaluja. Reuna- ja tasohiontaan tarkoitetut LUKAS-karalaikat ovat yleiskäyttöisiä, ja niille on ominaista hyvä poistoteho sekä pitkä käyttöikä ja työkappaleen pinnan laadun tasaisuus.
Pienoiskaralaikat, sekarae (AD-AW) mormaalikorundia, jalokorundi tummanpunainen ja yksikidekorundi valkoinen (LUKAS-nimitys NDW) rakeella 100 (hieno). Keraaminen sidos. Varren ⌀ 3 mm, varren pituus: 50 mm.

Käyttö:

Erittäin muotolujat karalaikat, soveltuvat erinomaisesti viimeistelyyn ja reunojen työstöön (karkaistuissa) työkalu- ja Cr-Ni-teräksissä työkalun- ja muotinvalmistuksessa. Suositeltu työstönopeus: 10 − 30 m/s.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin