Mali brusni čep fini ZY0408

Št. art.: 551510 ZY0408
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
811 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo A
Stopnja preciznosti fina
⌀ glave 4 mm
Dolžina glave 8 mm
⌀ držala 3 mm
Dolžina držala 50 mm
Vrsta izdelka Brusni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 551510 ZY0408
EAN/GTIN 4027497210268
Številka proizvajalca A6000004083530181

Opis

Izvedba:

Brusni čepi LUKAS (s certifikatom OSA in skladni z EN 12 413) so glede trdote, veziva, vrste in velikosti zrn posebno prirejeni za navedene primere uporabe in za pokrivanje čim širšega spektra obdelav. Izjemna točnost krožnega teka zagotavlja delo brez vibracij in s tem prizanaša uporabniku, stroju in obdelovancu. Brusni čepi LUKAS so optimizirani za brušenje robov in površin in se odlikujejo z najvišjo zmogljivostjo brušenja, povezano z dolgo življenjsko dobo in enakomerno kakovostjo obdelane površine.
Mali brusni čepi z mešanimi brusnimi zrni (AD-AW) iz običajnega korunda, temno rdečega plemenitega korunda in belega enokristalnega korunda (LUKAS-oznaka NDW), zrnatost 100 (fini). Držalo ⌀ 3 mm, dolžina držala 50 mm.

Uporaba:

Brusni čepi zelo stabilne oblike se primerni zlasti ta fino obdelavo in obdelavo robov iz (kaljenih) orodnih in Cr-Ni-jekel v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov. Priporočena rezalna hitrost 10 − 30 m/s.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico