VCMT 160404-M3M IC6015 Rombiske 35° vendeskær med 7° frigangsvinkel til bearbejdning af rustfrit stål og stål med lavt kulstofindhold

Art.-nr.: 5510280
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5510280
EAN/GTIN 7291075306309
Producentnummer 5510280
L-nummer L23950 349

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner M3M, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærlængde (L) 16,6 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 9,52 mm, skærtykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer M3M
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 16,6 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 4,4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,25 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,07 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere