VCMT 160404-M3M IC6015 Plăcuţe rombice de 35° cu unghi de degajare de 7° pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile și a oțelurilor cu conținut redus de carbon

Cod articol: 5510280
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5510280
EAN / GTIN 7291075306309
Număr producător 5510280
L-Număr L23950 349

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rombice de 35° cu unghi de degajare de 7° pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile și a oțelurilor cu conținut redus de carbon

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: M3M
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 16.6 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 4.4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.25 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.07 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule