ICP 167 IC908 Borehoveder til DCN-bor

Art.-nr.: 5508477
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5508477
EAN/GTIN 7291075248487
Producentnummer 5508477
L-nummer L24050 2271

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 16,7 mm, skærsæde størrelseskode (SSC) 16,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 16,7 mm
  • Funktionel længde (LF) 6,75 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 16,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 9,3 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 2,55 mm