TNMG 160408-NF IC9250 Dobbeltsidet, negativ, trekantet platter til for- og efterbearbejdning

Art.-nr.: 5507366
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 5507366
EAN/GTIN 7291075202670
Producentnummer 5507366
L-nummer L23950 3312

Betegnelse

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, kształtka NF, promień naroża (RE): 0,8 mm, długość krawędzi tnącej (L): 16,5 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 9,52 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,76 mm

Cecha szcz.:

  • Łamacz wiórów NF
  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 16,5 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 3 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 9,52 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 4,76 mm
  • Maksymalny posuw 0,25 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 1 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,08 mm/min.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven