LNMX 150608L-HT IC9150 Tangentielt fastspændt platter med 4 skærekanter og positiv spånvinkel for høj spånfjernelse.

Art.-nr.: 5506919
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5506919
EAN/GTIN 7291075175615
Producentnummer 5506919
L-nummer L24260 42

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/notning, spåndanner HT, hjørneradius (RE) 0,8 mm, retning (HAND) venstrehåndet, skærlængde (L) 15 mm, skærtykkelse (S) 13,4 mm

Egenskab:

  • Spanformer HT
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Kantlængde (L) 15 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 6 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 13,4 mm
  • Maksimal fremføring 0,6 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,25 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere