LNMX 150608L-HT IC9150 Tangencialno vpeta obračalna rezilna ploščica s 4 rezalnimi robovi in pozitivnim kotom odrezka za visoke stopnje raziglevanja

Št. art.: 5506919
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5506919
EAN/GTIN 7291075175615
Številka proizvajalca 5506919
L-število L24260 42

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, predhodnik drobcev HT, polmer vogala (RE) 0,8 mm, smer (HAND) leva, dolžina rezalnega roba (L) 15 mm, debelina rezalne ploščice (S) 13,4 mm

Lastnosti:

  • Spanformer HT
  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Smer (levo)
  • Dolžina rezalnega roba (L) 15 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 6 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 13,4 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,6 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 1 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,25 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja