ICN 190 IC08 Borehoveder til DCN-bor til bearbejdning af aluminium (ISO N)

Art.-nr.: 5506814
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5506814
EAN/GTIN 7291075296884
Producentnummer 5506814
L-nummer L24050 2377

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 19 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 19.0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 19 mm
  • Funktionel længde (LF) 8,12 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 19,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 11 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 2,88 mm