IDI 173-SK IC908 SK- til støbejern

Art.-nr.: 5505223
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CHAMDRILL
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5505223
EAN/GTIN 7291075121483
Producentnummer 5505223
L-nummer L24050 1431

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 17,3 mm, skæreindsatsens størrelseskode (SSC) 17,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 30 grader
  • Skærediameter (DC) 17,3 mm
  • Funktionel længde (LF) 4,25 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 17,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7,4 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 3,15 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere