TNMG 160404-PP IC20 Dobbeltsidet, negativ, trekantet platter til bearbejdning af meget hårde emnematerialer med medium bearbejdningsparametre

Art.-nr.: 5503154
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5503154
EAN/GTIN 7291075077049
Producentnummer 5503154
L-nummer L23950 2316

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/afstikning, spåndanner PP, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærlængde (L) 16,5 mm, diameter indercirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer PP
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 16,5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,3 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,13 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere